曜日別特売
FHA-100H 化学泡消火器 342413 マルヤマエクセル 80792261

化学泡消火器 342413

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
80792261
品番
FHA-100H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,080,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800
用途
工場、貯蔵所など、大規模な火災の危険がある場所に
仕様
薬剤量(L):96
トラスコ品番
658-0288
種別
蓄圧式
幅(mm)
約880(最大幅)
型式
消第23~370号
質量(kg)
約210
高さ(mm)
1400
単位
能力:A-10,B-20
放射時間
約110秒
放射距離
6~15m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする