曜日別特売
AIB-10P 蓄圧式粉末ABC消火器 361262 マルヤマエクセル 80792288

蓄圧式粉末ABC消火器 361262

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80792288
品番
AIB-10P
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。

トラスコ品番
362-9968
種別
蓄圧式
型式
消第24~31号
種類
ABC粉末
エコマーク認定
認定
単位
能力:A-3,B-7,C
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3.5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 005
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする