蓄圧式粉末ABC消火器 361381

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80792306
品番
AHF-3P
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

消火薬剤はリサイクル剤を使用しています。
消火器内部の蓄圧された圧力がゲージを見るだけでわかります。
温度変化、湿気にも強い消火器です。

トラスコ品番
658-0285
種別
蓄圧式
型式
消第30~22号
種類
ABC粉末
エコマーク認定
認定
単位
能力:A-1,B-2,C
放射時間
約13秒
放射距離
2~4m
薬剤量(kg)
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 005
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする