マルヤマエクセル
蓄圧式粉末ABC消火器 361383
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80792315
品番
AHF-6P
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消火薬剤はリサイクル剤を使用しています。
消火器内部の蓄圧された圧力がゲージを見るだけでわかります。
温度変化、湿気にも強い消火器です。
トラスコ品番
658-0284
種別
蓄圧式
型式
消第30~24号
種類
ABC粉末
エコマーク認定
認定
単位
能力:A-2,B-3,C
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
2
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 005
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200