マルヤマエクセル
第3種移動式粉末消火設備342489(標準型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80792376
品番
AST-75EY3
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
用途
駐車場・工場・事業所等の消火設備に
トラスコ品番
362-9963
幅(mm)
290
質量(kg)
約75
高さ(mm)
1135
奥行(mm)
350
ホース長さ(m)
約20
認定番号
C-495号
放射時間
8~10m 約64秒
薬剤量(kg)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200