ACE GLOVE(エースグローブ)
安全ベスト 7cm幅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベスト:黄×黄
ベスト:紺×銀
¥1,098
ベスト:紺×黄
¥1,098
ベスト:黄×黄
¥1,098
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80798640
品番
No.714
参考基準価格(税別)
¥1,099
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メッシュ素材で軽く、通気性の良い安全ベスト。7cmの幅広反射テープでしっかり反射し、夜間の作業も安全です。
用途
建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど
色
ベスト:黄×黄
材質
PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
55