曜日別特売
No.703 安全ベスト 5cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798719

No.703 安全ベスト 5cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798719
No.703 安全ベスト 5cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798719
No.703 安全ベスト 5cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798719
No.703 安全ベスト 5cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798719
No.703 安全ベスト 5cm幅 ACE GLOVE(エースグローブ) 80798719

安全ベスト 5cm幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ベスト:橙×黄
内容量1着注文コード80798719品番No.703
参考基準価格(税別)¥999販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

メッシュ素材で軽く、通気性の良い安全ベスト。5cmの反射テープでしっかり反射し、夜間の作業も安全です。

用途
建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど
色
ベスト:橙×黄
材質
PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする