ACE GLOVE(エースグローブ)
フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
80798746
品番
No.752
参考基準価格(税別)
¥2,499
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
60mm幅の反射材に青色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。
用途
建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど
材質
PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ
色
ベスト:紺×銀
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
55
使用電池
単3×2※別売り
LED色
青
LED
16個
注意
※電池は別売りです。