フェリック
ヘビーウェイトTシャツ ストーン 160
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80799260
品番
GAT500-ストーン-160
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ストーン
サイズ
160
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
45
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
62