日機
ワンタッチコネクタ 50個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
極数
2極
2極
3極
5極
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
80799385
品番
N-PC622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
電線を挿入してレバーをロックするだけで簡単に接続できます。
用途
ケーブルの接続・中継用
極数
2極
材質(本体)
ナイロン
定格
450V-32A
難燃性
UL94V-0
入数(個)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
1.6 / 2.0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表