曜日別特売
N-PC623 ワンタッチコネクタ 50個入 日機 80799401

ワンタッチコネクタ 50個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
極数3極
内容量1袋(50個)注文コード80799401品番N-PC623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

電線を挿入してレバーをロックするだけで簡単に接続できます。

用途
ケーブルの接続・中継用
極数
3極
材質(本体)
ナイロン
定格
450V-32A
難燃性
UL94V-0
入数(個)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
1.6 / 2.0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする