曜日別特売
GAT500-バーガンディー-160 ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリック 80799680

GAT500-バーガンディー-160 ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリック 80799680
GAT500-バーガンディー-160 ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリック 80799680
GAT500-バーガンディー-160 ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリック 80799680
GAT500-バーガンディー-160 ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリック 80799680
GAT500-バーガンディー-160 ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリック 80799680

ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80799680
品番
GAT500-バーガンディー-160
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
バーガンディー
サイズ
160
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
45
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする