TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751

TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751
TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751
TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751
TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751
TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751
TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751
TEC-A05LB-K ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコム 80799751

ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80799751
品番
TEC-A05LB-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ハイパワーと速度コントロールで、仕上がりと食感を自在に操り、下ごしらえを短時間で効率化。できたてのおいしい瞬間が増え、毎日の調理がぐっとレベルアップするから、料理をもっと楽しめます。つぶす・まぜる・砕く・きざむ・おろす・泡立てるの「1台6役」。パワフルで多機能なハンドブレンダーです。

用途
ブレンダーの「つぶす・まぜる・砕く」調理でスムージーやポタージュ、スープ作りがより簡単に。400Wのハイパワーモーターと、縦刃で大きな食材を砕き横刃でなめらかに整える4枚刃を採用。硬い氷や冷凍果実にも対応し、フローズンスムージーやシェイク、スムージーボウルなどの冷たいメニューまで本格的に楽しめます。さらにトマトソースやドレッシングもムラなく攪拌でき、仕上がりの質が上がります。
ブレンダーは氷をしっかり砕けるので、材料を入れて簡単にひんやりしたスムージーやフローズンドリンクが作れます。速度コントロールを使えば、シャリッとした氷感からとろりとなめらかな口当たりまで思いどおりに調節可能。自宅で手軽に、甘さや濃さ、トッピングまで自分好みに仕上げた”カフェ級の一杯”を楽しめます。
氷は家庭用冷蔵庫の製氷機能で作った2.5cm角以下の角氷を100g以下で使用し、氷の分量(重さ)より多い分量の液体を入れ、ブレンドカップを使用してください。
ブレンダーなら、冷凍果実を使って季節を問わず苺やマンゴー、ブルーベリーなどの濃厚なドリンクやデザートが簡単に作れます。牛乳やヨーグルト、ジュースなど少量の液体を加えるだけで、素材の冷たさと甘みをいかしたコクのある一杯に。冷凍果実は冷凍庫に常備しておけば必要な分だけ取り出して使えるので、思い立ったときにいつでも楽しめます。
冷凍果実は2.5cm角以下のものを10個以下で使用し、100ml以上の液体を入れ、ブレンドカップを使用してください。
チョッパーなら、手間のかかるみじん切りもあっという間に均一に仕上がります。専用ボトルに材料を入れて、そのまますばやく処理できます。
両面おろし刃で粗さを選べるので、鬼おろしから細かいおろし、長芋のとろろまで、好みの食感に仕上げられます。
バルーンビーターで生クリームのホイップもスピーディーに。メレンゲ作りもでき、お菓子作りの幅が広がります。
食材の状態や仕上がりの好みに合わせて速度を調節することで、狙いの食感に。高速でブレンドすると細かくなめらかに、低速では砕き過ぎを防いで粗めに仕上げ、風味と食感を保てます。本体上面のつまみを回して、好みの速度を無段階に調節できます。
効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。
鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cmくらいの量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。
容量700mlの目盛り付き専用ブレンドカップを付属。材料を量ってそのままブレンドでき、分量確認から仕上げまでスムーズに作れます。
握りやすい、くびれのあるグリップ形状を採用。人差し指と中指が自然に届くスイッチは軽い力で押しやすく、作業効率が向上します。上のスイッチ(MANUAL)は調節した速度で、下のスイッチ(TURBO)は最大速度で動作します。
ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどのアタッチメントは食器洗い乾燥機に対応していて、後片付けも簡単です。
水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。
食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとエラー音でお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。
動作が停止した場合は、電源プラグをコンセントから抜き、30分以上休ませてから使用してください。
調理中に片手がふさがっているときや、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に抜くことができます。
約1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。
使わないときはクイックコードバンドで電源コードをすっきりまとめることができます。
ブレンダー(つぶす・まぜる・砕く)で使えない材料:肉/魚/パン・ホットケーキなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】市販の氷/2.5cm角を超える自家製の氷/冷凍した食材(2.5cm角以下の冷凍果実以外)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ/いちょういも/山いも/つくねいも/やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)/かぼちゃのマッシュなど
ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜる
ブレンダーの定格時間:1分
チョッパー(きざむ)で使えない材料:スジ肉/水分の多いもの(果物など)/液体/パン・ホットケーキなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ/いちょういも/山いも/つくねいも/やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいもなど)/かぼちゃのマッシュなど
チョッパーの定格時間:1分
両面おろし刃で使えない材料:【固いもの・ねばりけの強いもの】山いも/つくねいも/やまといもなど
うまくおろせないもの:玉ねぎ
両面おろし刃の定格時間:2分
ビーター(泡立て)で使えない材料:【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン・ホットケーキなどの生地
十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム、全卵
ビーターの定格時間:3分
付属品
ブレンダー、ブレンドカップ、ビーター、チョッパー、両面おろし刃、取扱説明書
仕様
【部品・消耗品】ブレンダー(TA035660)、ブレンドカップ(501753)、チョッパーボトル(501757)、チョッパー(501758)、ボトルフタ(TA035677)、両面おろし刃(501760)、円板軸(501761)、ビーター(501762)、ビーターアダプター(TA035684)
使用方法
【海外使用】×
色
ブラック
容量
ブレンドカップ
質量(g)
約720(本体+ブレンダー)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
400
スイッチ
電源スイッチ
コード長さ(m)
約1.7
対応
【食洗機】○(ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、円板軸、両面おろし刃、ビーターのみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)63×64×351(ブレンダー付き)
プラグ
【ラク抜きプラグ】○
保護装置
○(過負荷保護機能)
保証期間
1年間
定格時間
ブレンダー(つぶす・まぜる・砕く)
防水性
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする