曜日別特売
6596 トイレクリーナーEX スルファミン酸トイレクリーナー ペンギンワックス 80800986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トイレクリーナーEX スルファミン酸トイレクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(800mL×12本)
注文コード
80800986
品番
6596
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高い溶解力&低刺激!
スルファミン酸の高い溶解力で、トイレ特有の汚れや尿石も強力に除去します。
また、塩酸のようなツンとした刺激臭もなく、ハーブ系の香りで快適に作業できます。
金属腐食ガスの発生がありません!
塩酸のような金属を腐食させるガスの発生がなく、温水洗浄便座の内部を傷めることがありません。適度な粘度と泡切れの良さで、スムーズに作業できます。
PRTR法、労働安全衛生法などの、法規制に対応!
労働安全衛生法に定められ、リスクアセスメントが必要な化学物質を原料としておりません。もちろん、PRTR法は非該当です。

用途
トイレのトイレボウル(便器)
トイレのタイル床(陶磁器製)
成分
スルファミン酸、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、除菌剤、粘度調整剤、染料、香料、水
容量(mL)
800×12本入
希釈倍率
(標準)原液/陶器・タイル床 5倍
液性
弱酸性
注意
※ABS製の温便座の一部にはひび割れを起こすものがありますので温便座には使用しないでください。
※塩素系の製品とまぜたり、一緒に使わないでください。有害な塩素ガスが出て危険です。
※使用時は必ずゴム手袋を着用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※他の容器に移し替えて使用しないでください。
※容器を強く持って、キャップを開けると原液がとび出す恐れがありますので注意してください。また容器を移動させるときはキャップをしつかり締めてください。
※液を便器にかけたまま放置しないでください。
※便座、洗浄ノズル部等、便器内以外に誤ってかけた場合は、速やかに拭き取り、よく水拭きしてください。
※ご使用後は手をよく洗い、荒れ性の方や多量に使用した場合には、クリームなどでのお手入れをおすすめします。
※子供の手の届くところには保管しないでください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になる場所、直接日光に当たる場所には保管しないでください。(保管期間 製造日より2年)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする