- 用途
- USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、コンパクトながら高精細な映像出力・大容量データの高速転送・USB Power Delivery対応充電を叶える、3ポート搭載のドッキングステーションです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの高速転送ができます。
USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
USB-Aポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
データ通信専用です。
充電・データ転送両対応のUSB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wでパソコンやタブレットなどの充電が可能です。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
製品本体にて8Wを消費するため、最大入力100W/最大出力92Wとなります。92Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
電力供給とデータ通信は同時にできません。
USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。
高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴を大画面で楽しめます。
本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
カードより小さいコンパクトサイズでバッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。
ケーブル長は約0.2mで、取り回しやすい余裕がありつつも邪魔にならない、ちょうどいい長さです。
データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。
AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 30
- 備考
- ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 外形寸法(mm)
- 59×40×14 ※ケーブル含まず
- 電源
- バスパワー
- ケーブル長(m)
- 0.2 ※コネクター含まず
- 対応OS
- Windows 11/10、iPadOS 26、macOS Tahoe 26
- 使用湿度範囲
- 30%~80% ※結露なきこと
- 保証期間
- 1年間
- USBポート
- USB Power Delivery電力供給またはデータ通信
- 映像出力
- HDMI(R)(タイプA 19ピン)ポート×1<対応解像度
- コネクタ形状-アップストリーム
- USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>