曜日別特売
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185

MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185
MBE-TK05BK コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ 80802185

コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80802185品番MBE-TK05BK
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

旅行や収納時に便利な コンパクトサイズ
温かさをキープする 保温機能搭載
100-240V対応で普段使いから海外旅行まで いつでも使える
安心の空焚き防止機能搭載
使用上の注意
本製品を使用する前に必ず底面の電圧切替スイッチを確認してご使用の地域の電圧に切り替える必要があります。
本製品は丸洗いできません。洗剤などで洗う際は、底面の端子に水が掛からない様、十分ご注意ください。
本製品に温度調節機能は搭載されておりません。

用途
沸かすも調理も これ1台でOK
色
ブラック
材質
ステンレス、PP
質量(g)
約746(本体のみ)
消費電力(W)
電源:AC100~120V/416~600、 220~240V/504~600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時/180×130×198、収納時/148×130×158
保証期間
1年
最大容量(mL)
最大800
電源コード(cm)
約75、AC100~120V/220~240V 50/60Hz
取扱説明書:(2.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする