ミヅシマ工業
ランバーベンチLB1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
40
24.5
36.2
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80819071
品番
240-0430
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
座板に、割れや腐食を抑制するエコアコールウッドを使用した木製ベンチです。
樹脂加圧注入、寸法安定処理を施された座板は長年に渡って木の美しい外観を保ち続けます。
質量(kg)
40
高さ(mm)
本体(厚さ):420
タイプ
背付き・肘付き
奥行(mm)
本体:620
仕様
ベンチ、座板保存処理加工、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、無鉛塗料使用、座板:天然木(エコアコールウッド:国産杉)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)、アンカー用穴はあいていません
材質
座板:天然木
フレーム色
グリーン
本体幅(mm)
1825
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.15MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.57MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません