2172-360A デジタルユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 80821295

図面1

2172-360A デジタルユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 80821295
2172-360A デジタルユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 80821295
2172-360A デジタルユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 80821295
2172-360A デジタルユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 80821295

デジタルユニバーサルプロトラクタ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80821295
品番
2172-360A
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

0~90°/0~180°/0~360°のモード設定が可能。表示単位の切り替え可能。鋭角アタッチメント付。自動電源OFF機能。

用途
用途:機械・金型・治工具等の角度測定・組み立て・加工基準。
材質
ステンレス
電源
ボタン電池(CR2032)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする