リボス
リボスの 多用途
塗料
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
ホワイト
注文コード
80829265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
下塗り不要で使用可能
高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。
用途
木製サッシ
木質玄関ドア
木製フェンス
外部用木製家具・遊具
ウッドデッキ
木製バルコニー
成分
イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr)
色
ホワイト
容量
2.5
単位
L
塗装
回数:2回塗り
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
木部(無塗装またはオイル仕上げ)
危険物の性状
非水溶性
塗り面積(m
2
/L)
プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)