曜日別特売
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001

【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001
【ワケあり】 アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン 80833001

アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
80833001
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,900¥8,798

耐薬品性に優れた手袋。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)
約0.15(手の平)
全長(mm)
約230(9インチ)
色
紫
質量(g)
平均 7.5g/個
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品
全長(cm)
25.4cm
中指長(cm)
8.5cm
手のひらまわり(cm)
20cm
手の平幅(cm)
10
左右区別
左右兼用
アズワン品番
1-2257-01
耐溶剤性
石油系溶剤
粉有無
パウダーフリー
エンボス加工
全面エンボス加工
注意
※液体飛散に対応するものであり、薬品に長時間接触させたり、薬品の中に浸水させて使用するものではありません。石油系溶剤への接触は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75363556
2016-03-07
用途: 薬品用溶剤

試に装着し、溶媒の中に手を入れた瞬間、材破しました。
耐溶媒について、詳しく表示してもらいたいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
メーカーへ確認致しましたところ、当商品は、液体飛散に対応するものであり、薬品に長時間接触させたり、薬品の中に浸水させて使用するものではなく、石油系溶剤への接触は避けて頂く必要がある商品でございます。
弊社の商品情報に不足があり、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75363556
2015-12-09
用途: 装置メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

破れやすい。
使い捨てなので価格がもう少し安ければ助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする