曜日別特売
オリロー5型【ワケあり】 金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO 80833186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台全長(mm)5130注文コード80833186品番オリロー5型【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥45,98036,980

緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)有効長(mm)4620型式承認番号は第19~7号全長(mm)5130特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※保管場所 設置する場所の近くで、よく見える所に常設してください。「避難はしご」表示板は、避難はしごの近くで、よく目立つ場所に貼ってください。又雨水等のかからない湿気の少ない場所をお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41026325
2024-02-14
用途: 緊急時の避難用
卸売・小売業

しっかりしたつくりの割にはコンパクトで驚いた。収納するのに場所を取らずに良かった。
自在フックの調節をする際に使用するレンチのサイズを明記しておいてほしかった。設置時に調節用のレンチサイズが前回のモノと違っていたのであわててレンチを買いに行かざるを得なかった。

対象商品 : 41026325
2019-02-25
用途: 火災時の避難用
三水設計その他業種

しっかりとした作りで 非常時には安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする