曜日別特売
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317

MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317
MFK-3000【ワケあり】 カービングシェルケース2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 80833317

カービングシェルケース2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
グロスブラック
注文コード
80833317
品番
MFK-3000【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800

小型シートにしっかりフィット
ステー不要のスポーツシェイプ ポリカーボネイト サイドバッグ
・PF(ピボットフォージ)バックル
モーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。
・WOVEN-IN TOUGH ZIPPER
カバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。
・セフティカット(PAT.P)
テールランプを隠さないよう、後方に向けて広がるような形状で安全性を確保した設計。
・マルチフィット3D機能(PAT.P)
ネオプレン生地がシートカウルの凹凸を吸収しバッグを車両にぴったりフィットさせます。
・上に積める!
本製品を取り付けると、リアシートを延長するように積載スペースが生まれます。
計6ヶ所のDリングを使用すれば積載も安定。SS車でもキャンプに行ける!
防水インナー
付属の防水インナーを利用すれば、突然の雨にも慌てなくてOK。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
本体×1セット、イージーベーススリムY×1、固定ベルトPF25×2、コネクションベルト×1、右インナーポーチ×1、左インナーポーチ×1
材質
PC樹脂、1680Dポリエステル、ネオプレーン
寸法(mm)
290×495×250(片側)
グロスブラック
容量(L)
32(片側16)
本体質量(g)
1.45(片側)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする