カクダイ
丸鉢つきSトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・はさみ込み厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
PO、ABS、黄銅
はさみ込み厚さ(mm)
(最大)約35
注文コード
80833335
品番
433-330-25【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,198
¥
5,798
バスケットに入れる
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途
配管部材
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PO、ABS、黄銅
はさみ込み厚さ(mm)
(最大)約35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度(℃)
1~50
関連資料:
(0.04MB)