Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)250 仕様●PEライン(号)0.4〜1.0●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)1.5〜8 注文コード80847079 品番KTMS-250M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!
テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。
小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。
船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!
また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
Kurofune TenyaMadai KTMS-250M
7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH
7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF
8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
Kurofune TenyaMadai KTMC-240M
7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
ソリットディップ仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.4〜1.0●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)1.5〜8 タイプSP 製法カーボンソリッドティップ 全長(cm)250 継数(本)2 仕舞(cm)128 先径(mm)0.9 標準自重(g)111

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする