Hornet Spears (ホーネットスピアーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)206 注文コード80847447 品番HSSC-692L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

継承×最先端 〜守り続け、 生まれ変わる 。 最強コスパロッド〜
これまでHornet シリーズの代名詞として引き継がれてきたコルクグリップを本シリーズでも踏襲しつつ、ブランクスは 40t カーボンをメインブランクスとし、バット部には 55tカーボンマテリアルも配合。よりシャープでパワーのある Hornet が遂に誕生。バット部には Hornet Stinger Plusから引き続き X ラッピングを採用し 55t カーボンマテリアル配合と相まって高トルクを実現。 TOP ガイドには強度の高い チタンフレーム SIC ガイドを採用しつつ、ブランクスガイドにはステンレスフレームアルコナイトガイドを採用し、ハイコストパフォーマンスを実現。ブランクス設計も見直し、Hornet Stinger Plus 同番手と比較し最大 14% 、 平 均で 8% の軽量化を実現。コスメデザインとしては、ブロンズをメインカラーに採用 スレッド メタルパーツ 。コルクグリップのカラーと相まって落ち着きのあるデザインに仕上げました。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき、味が出て長く愛用出来る。初期モデルから継続しているコルクグリップ仕様。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき味が増しずっと使い続けたいと思ってほしいと願いながら 作製されたHornet Spears シリーズです。
特徴
1.カーボンブランクス : 40tカーボンをメインとしつつバット部には55tカーボンも配合。驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様の軽さと高感度のロッドを実現。
2. マイクロガイドシステム : ロッド自重の軽量化、竿との一体化による高感度、ラインのバタつきを抑えキャスト精度の向上を実現。
3. X-ラッピング : ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げ、トルクの向上とねじれ防止を実現。
4. TopチタンフレームSICリング : TOPガイドには富士工業製チタンフレームSICリングを採用。ブランクスのガイドは富士工業ステンレスフレームアルコナイトガイドを採用。
5. リールシート : BCモデルにはアブオリジナルリールシート採用、SPモデルにはIPS16を採用。
6. 2ピース : 持ち運びしやすいセンターカット仕様。特にバット部にパワーを持たせ高トルクを実現。
HSSC-692L
ベイトフィネスバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。これまでのベイトフィネスはエクストラファストテーパーで撃ちモノに特化させたモデルが多かったが、レギュラーファーストテーパーにすることによりシャッドやスモールクランクなどのスモールプラッキングも可能になったベイトフィネスバーサタイルモデル。ソリッドティップに近い使用感でスモラバの1点シェイクなど繊細なアクションも可能です。
HSSC-662M
ミディアムバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。6’6"、Mパワーの王道モデル。ボートでもオカッパリでも短すぎず、長過ぎない6'6"レングス。定番の撃ちモノ系ソフトベイトだけでなく、クランクなどの巻物ハードベイト、ミノーなどの操作系ハードベイトも使用可能です。
HSSC-672MH
中重量バーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。カバーフィッシングからスピナーベイトなどのシングルフックアイテムなどミドルウエイトのリグ/ルアーの全てに対応し、カバーだけでなくオープンウォーターでも使えるバーサタイルモデル。従来のモデルよりも特にバットパワーを強くし、カバーから一気にバスを引き離すパワーフィッシングを可能にしました。
HSSC-722H
ヘビーバーサタイル、遠投モデル。レギュラーファーストテーパー。7'2"というレングスでオカッパリで不可欠な遠投性能を追求したモデル。従来のモデルよりもテーパーをよりレギュラーテーパーにすることにより、重めのソフトベイトリグだけでなく2ozクラスのハードベイト、ビックベイトまでこなせるバーサタイルモデルに仕上げました。
HSSS-622ULS
ソリッドティップフィネスモデル。ファストテーパー。6'2"というショートレングスから生まれる高感度と高い操作性が特徴。ダウンショット、ライトネコ、ノーシンカー、ミドストなどフィネス系ライトリグ全般対応。40t高弾性カーボン、ショートレングス、ソリッドティップ搭載で繊細なアクションと高い操作性、高感度を実現し、フィネスなライトリグ全般をカバーするモデルです。
HSSS-642L
オールラウンドスピニングモデル。ファーストテーパー。6'4"でボートでもオカッパリでも扱いやすいレングス。ややレギュラーファーストテーパー寄りのファストテーパーにすることにより、ダウンショット、ライトネコなどのソフトベイトだけでなく、I字系ハードベイト、シャッドなどの巻物ハードベイトまで幅広く使用可能。まさにスピニングバーサタイルモデルです。
HSSS-652ML
ライトなパワーフィネスモデル。ファストテーパー。46tカーボンも使用し全体的にハリのある使用感にしつつ、バット部だけでなくベリー部にもしっかりとパワーを持たせリフト力をあげたモデル。カバーの先端や葦などを撃つパワーフィネスに最適です。シャッドや7cmまでのミノーのジャークもシャープに可能です。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●ティップTublar●パワーL●フロロカーボンライン(lb)45455●全長(ft)6'9" 質量(g)ルアー:1.8 - 7 タイプBC 全長(cm)206 継数(本)2 仕舞(cm)106 先径(mm)1.2 標準自重(g)103 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする