業界初マイクロジグ専用ロッド!1gのマイクロジグもキャスト可能なウルトラライトアクションのショアジギングモデル。メタルジグはもちろん、ジグヘッド単体も使用可能で、小型回遊魚からアジ、メバルといった身近なターゲットも気軽に狙えます。
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
SMJS-862UL-KR SMJS-962UL-KR
お手軽、マイクロショアジギングモデル!
堤防から手軽に小型青物回遊魚だけでなくアジやメバルといったライトソルト全般のターゲットを狙えるマイクロショアジギングモデル。
1gといった超軽量マイクロジグが扱え、1gの軽いジグヘッド単体も使えるのが特徴です。
ウルトラライトアクションだからミノーやトップウォーターも使い易い!
足場の高いところ、手前がテトラ帯などロッドの長さが必要なところでも大活躍。遠投能力に優れたモデルです。
特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。