Salty Style MicroShoreJigging (ソルティスタイル マイクロショアジギング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.3〜0.8●テーパー/アクションファースト●パワーUL(ウルトラライト)●ライン(lb)〜14●ルアールアー: 0.8-15g●全長(ft/cm)9'6"/289.6 注文コード80847910 品番SMJS-962UL-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

業界初マイクロジグ専用ロッド!1gのマイクロジグもキャスト可能なウルトラライトアクションのショアジギングモデル。メタルジグはもちろん、ジグヘッド単体も使用可能で、小型回遊魚からアジ、メバルといった身近なターゲットも気軽に狙えます。
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
SMJS-862UL-KR SMJS-962UL-KR
お手軽、マイクロショアジギングモデル!
堤防から手軽に小型青物回遊魚だけでなくアジやメバルといったライトソルト全般のターゲットを狙えるマイクロショアジギングモデル。
1gといった超軽量マイクロジグが扱え、1gの軽いジグヘッド単体も使えるのが特徴です。
ウルトラライトアクションだからミノーやトップウォーターも使い易い!
足場の高いところ、手前がテトラ帯などロッドの長さが必要なところでも大活躍。遠投能力に優れたモデルです。
特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.3〜0.8●テーパー/アクションファースト●パワーUL(ウルトラライト)●ライン(lb)〜14●ルアールアー: 0.8-15g●全長(ft/cm)9'6"/289.6 タイプSP 継数(本)2 仕舞(cm)148 先径(mm)1.1 標準自重(g)136

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする