曜日別特売
TMAS-432UL Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848034

TMAS-432UL Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848034
TMAS-432UL Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848034
TMAS-432UL Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848034
TMAS-432UL Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848034
TMAS-432UL Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848034

Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●テーパー/アクションレギュラー●パワーUL●ライン(lb)45327●全長(ft/cm)4'3"/129.5注文コード80848034品番TMAS-432UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トラウティンマーキスに東レT1100G使用のNEWシリーズが登場!
TMAS-432UL
源流域や、木々が鬱蒼と繁る小渓流を攻める。
「T1100G」を使用し、キャストに制限のある場所での、アンダーハンド・フリップ・ピッチングキャスト等を駆使してピンスポットにルアーを送り込める「反発性能を利用したキャストアキュラシー」と、軽量プラグから、小型スプーンでの喰い込みを良くする「ネバリ有る、しなやかさ」を併せ持つロッド。
TMAS-492UL
源流域から渓流まで、様々なフィールドを攻める。
「T1100G」を使用し、ミノー、小型スプーン、スピナーなど様々なルアーに対応しボサ川や源流域、小渓流などあらゆるフィールドで手返し良く正確にルアーをピンスポットへ送り込める「キャストアキュラシー」を持ち、喰い込みを良くする「しなやかさ」を併せ持つロッド。
TMAS-512
あらゆるルアーを駆使し、様々な渓流を攻める。
里川から源流まで様々なフィールドで使い勝手がよく、遠投性にも優れており、大淵や堰堤などの大場所も難無く攻めることが出来ます。また、「T1100G」を使用することで、スプーン、スピナー、軽量フローティングミノーからヘビーシンキングミノーまで、様々なルアーを自由に使いこなせる懐の広いロッド。
TMAS-532UL
スプーンやスピナー、軽量ミノーで 繊細に攻める。
渓流ルアーロッドの定番的なテーパーとアクション、また全渓流域でオールマイティーに使える汎用性の高いレングス設計。「T1100G」使用で、スプーン・スピナー・ミノーなどの様なルアーを「しなやか」なロッドに乗せてキャストし、ナチュラルに操作できるロッド。
TMAS-542L
攻撃的にトラウト ミノーイングで攻める。
ブレの無いキャストフィールと、ルアーを軽快に操作できるティップアクションで、水勢が強い流れの中でもルアーを攻撃的で正確なトゥイッチ、ジャークが可能。「T1100G」を使用したトルクフルなブランクスは尺上サイズの硬い口でもたやすくフッキングさせる。あらゆるフィールドでのトラウトミノーイングに最適なロッド。
TMAC-462UL
精度高く、ピンポイントを攻略する ベイトフィネスで攻める。
「T1100G」を使用し、渓流ベイトフィネスの利点を高次元で実現するための、しなやかでネバリあるブランクス設計により、精度の高いキャストをフリップ等の多彩なキャストで実現し軽量ルアーやヘビーシンキングミノーなど様々なルアーを低弾道で的確に撃ち抜くピンポイントキャストを可能とする。
TMAC-522L
渓流全域を広くカバーする ベイトフィネスで攻める。
「T1100G」を使用し、しなやかで張りのあるファーストテーパーのブランクス設計により、ロッドの反発を利用したキャストだけでなく、ピッチングでのピンスポットキャストまで幅広いキャストで高精度なアキュラシーを実現し、トルクあるロッドでシャープにルアーを操作し、確実にフッキングを決める事が出来る。
特徴
東レ「T1100G」をティップセクションに使用
オリジナル木製リールシート
Fuji Kガイドコンセプト
ステンレスフレーム、アルコナイトリング

用途
フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●テーパー/アクションレギュラー●パワーUL●ライン(lb)45327●全長(ft/cm)4'3"/129.5質量(g)ルアー:45328タイプSP製法チューブラー継数(本)2仕舞(cm)67.6先径(mm)1.2標準自重(g)78

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする