Troutin Marquis Lake Hunt (トラウティン マーキス レイクハント)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●テーパー/アクションR/レギュラー●パワーL/ライト●ライン(lb)〜2.0●全長(ft/cm)6' 6"/198 注文コード80848226 品番TMLHC-662L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

湖でビッグトラウトをジギングで狙う! 今話題の「レイクジギング」。 Nativeトラウト、管釣りトラウ トを知り尽くしたABUが、いよいよ「レイクジギング専用ロッド」をリリース。
特徴
1・ナノカーボンブランクス設計採用
ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!
2・FUJI KR-ガイド搭載
細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。
3・レイクジギング専用設計のオリジナルグリップ
TMLHC-662L
かけ調子で 攻撃的にビッグトラウトを狩り獲る!
レイクに潜む狡猾なビッグトラウトを攻撃的に攻めて狩り獲るモデル。
TMLHC-672UL
乗せ調子で ビッグトラウトのアタリをチャンスへ繋げる!
「ビッグトラウトの合せにくいアタリ」を、確実に釣果へ繋げる「乗せ調子」モデル。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションR/レギュラー●パワーL/ライト●ライン(lb)〜2.0●全長(ft/cm)6' 6"/198 質量(g)ルアー:20〜80 タイプBC 製法チューブラー 継数(本)2 仕舞(cm)101.5 先径(mm)1.7 標準自重(g)103

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする