Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)2 仕様●PE Line(号)0.8〜1.5●テーパー/アクションファースト●パワーティップML、バットH●リーダーライン(lb)8〜20●全長(ft/cm)7'7"/231.1 注文コード80848646 品番ERSC-777H-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は継数・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!
登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。
トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!
ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。
新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)
「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
ナノカーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!
FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。
小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。
独自のセミマイクロガイドシステム
マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック
1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
ABUオリジナルリールシート採用
FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。
ERSS-77MHF
オールラウンダースピニングロッド
ERSC-71EXH
ボートロックスペシャルモデル
ERSC-77ML-BF
ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル
ERSC-777H-ML
アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!
ERSC-80EXH
元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!
ERSS-811MH
オールラウンドのスピニングモデル!
ERSS-94EXH
釣果倍増スピニングモデル!
ERSS-9104XXXH
大型用スピニングモデル!
ERSC-904EXH
次世代オールマイティーロングベイトロッド
ERSC-1004XXXH
シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PE Line(号)0.8〜1.5●テーパー/アクションファースト●パワーティップML、バットH●リーダーライン(lb)8〜20●全長(ft/cm)7'7"/231.1 質量(g)ルアー:7〜28 タイプBC 製法TAF 継数(本)2 仕舞(cm)119.3 先径(mm)1.7 標準自重(g)129

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする