Salty Style Baitfinesse Custom(ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80848944 品番STBC-702ULS-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
スケルトングリップシート:最高のフィット感、感度を実現。軽量化にも貢献しています。
STBC-6102ULT-KR 【ベイトフィネスのスタンダードモデル!】
STBC-732MLS-KR 【高弾性ソリッドティップ、ミディアムライトアクション!】
STBC-792LT-KR 【軽量リグも扱えるオールマイティーなロングレングスモデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションファースト●パワーUL(ウルトラライト)●ライン(lb)5〜10●ルアー1.5-12g●全長(ft/cm)7'0"/2.13 タイプBC 製法ソリッドティップ 元径(mm)11.1 継数(本)2 仕舞(cm)110 先径(mm)0.8 標準自重(g)104

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする