Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●テーパー/アクションファースト●パワーM(ミディアム)●ライン(lb)0.8-1.5●ルアールアー:3-18g●全長(ft/cm)7'6"/228.6 注文コード80849039 品番STRC-762M+BF-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。
STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデル
STRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデル
STRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!
STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!
STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデル
STRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションファースト●パワーM(ミディアム)●ライン(lb)0.8-1.5●ルアールアー:3-18g●全長(ft/cm)7'6"/228.6 材質カーボン98%、グラス2% タイプBC 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)118 先径(mm)1.4 標準自重(g)147

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする