Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)45294●テーパー/アクションレギュラー●パワーMH(ミディアムヘビー)●ルアールアー: 20-80g●全長(ft/cm)10'6"/3.20 注文コード80849179 品番STJS-1062MH-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ソルティースタイルシリーズに待望のショアジギング専用モデルが登場。ベイトキャスティングモデルもラインナップし、全包囲網で大型の青物を狙えます!
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
STJS-962MH-KR スタンダード、ショアジギングモデル!
STJS-1062MH-KR 遠投性能も備えた万能モデル!
STJS-1032H-KR 大型狙いに最適モデル!
STJC-1002MH-KR ベイトモデルのスタンダード!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)45294●テーパー/アクションレギュラー●パワーMH(ミディアムヘビー)●ルアールアー: 20-80g●全長(ft/cm)10'6"/3.20 タイプSP 製法チューブラ 元径(mm)15.4 継数(本)2 仕舞(cm)163.5 先径(mm)2 標準自重(g)248

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする