商品レビューを投稿する内容量1本継数(本)2仕様●レングス(ft):10’0″●対応PEライン(号):1.5~4.0●対応リーダーライン(lb):MAX60自重(g)218注文コード80850579品番XSJS-1002MH60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
XSJS-942XX120
シリーズ最強スピニングモデル。取り回し抜群のショートレングス、ダブルエキストラヘビーモデル。狙うはGT、マグロ30kgクラスも視野に入れた遠征用スペシャルモデル。ジグウエイト120gを無理なくフルキャスト可能。KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し、大型に真っ向勝負スペック。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAFブランクス全身を利用した抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められる、アングラーに有利なゲーム運び展開が可能。重めのジグ、トッププラグ、ジグミノーなど全てのルアーに高次元で対応。ティップガイドサイズは#12採用でMAX8号までのPEラインが使用可能。強烈なファイト時に腹にあてても痛くなりにくい、またバランサーの役割を果たすBRCラバーキャップを装備。
XSJS-962MH60
誰でも扱い易い9フィート6インチのレングスと硬さで、シリーズで最もスタンダードな人気モデル。ショアジギングで多用する60g前後のジグをベースに設計したミディアムヘビーアクション。ジグだけでなく、トッププラグも最適なレギュラーテーパー設計。TAF製法による軽量化、バランスの最適化で、一日中快適なキャスト持続可能。糸絡みのトラブルが非常に少なく、破損トラブルも少ない、基本性能に非常に優れたロッド。ビギナーの方からベテランの方まで納得できる渾身の一本!青物から根魚まで幅広いターゲットが狙える。
XSJS-1002MH60
10フィートジャストの新たなショアジギング、スタンダードモデル。ナブラのさらに一歩奥までジグを飛ばせる、遠投能力が魅力。ジグもプラグも自由自在に操れる操作性。ターゲットは5kg前後の青物回遊魚。それ以上の大物にも耐える安心の高強度TAFブランクス。カンパチ・ヒラマサの鋭い突進をブランクス全体で受け止め吸収し、浮き上がらせるトルクあるTAFブランクス。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。
XSJS-1062MH60
足場の高いポイント、さらに遠投が必要なシチュエーションにジャストマッチなモデル。ジグもプラグもレングス長を活かしたラインメンディングで自由自在に操れる抜群の操作性。メインターゲットは5kg前後の青物回遊魚。それ以上の大物にも耐える安心の高強度TAFブランクス。カンパチ・ヒラマサの鋭い突進をブランクス全体で受け止め吸収し、浮き上がらせるトルクあるTAFブランクス。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。
XSJS-1133MH60
シリーズ最長の11フィート3インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島やライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。
XSJS-1032H80
魚のアベレージが5kg以上というフィールド、大型狙いに最適なモデル。ジグウエイト80gをストレスなくキャスト出来るパワー。オールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し、剛性を高め大型に隙を見せることなく安心して勝負に挑める仕様。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAF製法ブランクスの抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められるアングラーに有利なゲーム運びが可能。磯場や大型堤防、遠征などに最適なモデル。
XSJS-1002XH100
10フィートジャスト、エクストラヘビーの大型対応スペシャルモデル。ジグウエイト100gをストレスなくフルキャスト出来るパワー。浅場の根回りを回遊する10kgを超える大型のカンパチ・ヒラマサを射程範囲。マグロ系やロウニンアジなどの大型回遊魚もタッゲット!浅場や沈み岩礁があるエリアで強引に魚の走りを止めなければならない時に必要不可欠なモデル。Max140gのジグまで可能で、大型に対する積極的なアプローチが可能。KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで完全武装。
XSJC-962MH60
ショアジギングもベイトで挑戦してみたいというアングラーに最適な扱い易いモデル。最も多用する60g前後のジグが相性抜群で、操作、キャスト共に誰でも扱い易いベイトロッドに仕上がっています。レギュラーテーパーアクション設計で、ジグもプラグも投げ易く遠投可能、フルキャストでもバックラッシュしにくいのが特徴。ビギナーの方からベテランの方まで納得できる本格派ベイトキャスティングのスタンダードモデル!ベイトモデルならではの巻き上げトルク、手返しの良さ、何よりその楽しさを体感出来るモデル。元ガイド4つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。
XSJC-1032H80
ジグウエイト80gを無理なくフルキャスト可能なヘビーパワーアクション・ベイトキャスティングモデル!オールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し剛性を高め、大型に隙を見せることなく、安心して勝負に挑める。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAF製法ブランクスの抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められるアングラーに有利なゲーム運びが可能。磯場や大型堤防、遠征などに最適なモデル。ジグ、トッププラグ、ジグミノーと相性抜群。ベイトモデルならではの、巻き上げトルク、手返しの良さ、何より大型魚を本気で獲りにいくスペシャルモデル。
XSJC-1002XX120
シリーズ最強モデル。どんなロッドをもってしても獲れない魚を本気で獲りにいくために設計されたスペシャルモデル。ジグウエイト120gを無理なくフルキャスト、MAX160gまでキャスト可能なスーパーヘビーパワーモデル!オールダブルフットガイド&ダブルラッピングシステムで完全武装。マグロやロウニンアジなど大型の強烈な引きをも止められるパワーとトルクを持ったブランクス。TAF製法独特の硬さの中にも柔軟さを持ったブランクスが、ジグ&プラグ等がキャストしやすく、バレにくい粘るレギュラーテーパー設計。ベイトモデルならではの、巻き上げトルク、手返しの良さ、何より大型魚を本気で獲りにいくスペシャルモデル。ティップガイドサイズは#12採用でMAX8号までのPEラインが使用可能。強烈なファイト時に腹にあてても痛くなりにくい、またバランサーの役割を果たすBRCラバーキャップを装備。