曜日別特売
MRLM01-30K-24D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 80858876

MRLM01-30K-24D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 80858876
MRLM01-30K-24D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 80858876
MRLM01-30K-24D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 80858876
MRLM01-30K-24D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 80858876

マイクロリーディングライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色温度・配光角度が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3000
配光角度(°)
D:24
注文コード
80858876
品番
MRLM01-30K-24D-B
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ピタッとすっきり収まる読書灯

色温度(K)
3000
配光角度(°)
D:24
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
色
灯体:ブラック
質量(g)
85
消費電力(W)
1.6
定格電圧(V)
24
埋め込み深さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
3~20
開口穴(mm)
Φ46
演色性(Ra)
85
注意
※専用の電源装置が必要です
※LPS-8.4-24 点灯可能数1灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする