TOKISTAR
マイクロリーディングライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色温度・配光角度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3000
配光角度(°)
D:16
注文コード
80858885
品番
MRLM01-30K-16D-B
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ピタッとすっきり収まる読書灯
色温度(K)
3000
配光角度(°)
D:16
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
色
灯体:ブラック
質量(g)
85
消費電力(W)
1.6
定格電圧(V)
24
埋め込み深さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
3~20
開口穴(mm)
Φ46
演色性(Ra)
85
注意
※専用の電源装置が必要です
※LPS-8.4-24 点灯可能数1灯