曜日別特売
VL-18U3-B-D 換気空清機ロスナイ 三菱電機 80877819

換気空清機ロスナイVL-18U3-B-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80877819
品番
VL-18U3-B-D
参考基準価格(税別)¥96,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

カテキン入り外気清浄フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体背面)
給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)
給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)
付属品:給排気パイプ(全長340mm)
電源コード右出し可能

質量(kg)
6.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
285×620×185
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53
機外静圧(Pa)
<弱>0、<強>0
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする