三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
羽根径・電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
羽根径(Φmm)
200
電圧(V)
100
注文コード
80877837
品番
EFG-20SB2
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
質量(kg)
5
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】16/【60Hz】17、<強>【50Hz】17/【60Hz】19.50
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】28.50/【60Hz】31.50、<強>35.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
322×322×195
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】470/【60Hz】490、<強>【50Hz】570/【60Hz】660
公称出力(W)
15
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0