- 質量(kg)
- 24
- 電圧(V)
- 200
- 消費電力(W)
- <弱>43、<強>100、<特強>110
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>22、<強>【50Hz】41/【60Hz】40、<特強>30
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 290×918×988
- 温度交換効率(%)
- <弱>78、<強>70
- 機外静圧(Pa)
- <弱>75、<強>145、<特強>170
- 処理風量(m3/h)
- <弱>180、<強>250
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>78.5、<強>73、<特強>75
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>68.5、<強>63