曜日別特売
V-20F4 パイプ用ファン 三菱電機 80878747

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80878747
品番
V-20F4
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

グリルデザインは両面とも同一
壁据付専用(天井据付不可)
スイッチの入・切は両側から可能(引きひも操作)
音の静かなエクストラファン採用

質量(kg)
2.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】11/【60Hz】12
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】33/【60Hz】36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
286×286×150
風量(m3/h)
【50Hz】280/【60Hz】310
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする