曜日別特売
PX-15LG 特定用途向ロスナイ 三菱電機 80880050

特定用途向ロスナイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】271×886×208.50
【50Hz/60Hz】271×886×208.50
【50Hz/60Hz】311×926×21.35
内容量1個注文コード80880050品番PX-15LG
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

金属製グリルを採用(コーナー部分はプラスチック製)
薄型グリル採用(厚さ6mm)
風向調整機能付(グリル部)
風量調整機能付(フランジ部)
天吊金具付
ロスナイの給気以外の目的で使用した場合、結露することがあります
グリル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65

質量(kg)
【50Hz/60Hz】4.5
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】271×886×208.50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする