三菱電機
学校用ロスナイ
PG-20TWC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80880330
品番
PG-20TWC
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質:アルミ
色調:マンセル5Y8.5/1
質量:0.8kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.8
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】334×334×193