- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】42/【60Hz】43、<強>【50Hz】70/【60Hz】83
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】33
- 温度交換効率(%)
- <弱>【50Hz】66/【60Hz】68、<強>【50Hz】60/【60Hz】57
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】36/【60Hz】29、<強>【50Hz】80/【60Hz】97
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】100/【60Hz】90、<強>【50Hz】150/【60Hz】165
- 質量(kg)
- 15
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 247×872×618
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>【50Hz】53/【60Hz】54、<強>【50Hz】46/【60Hz】45
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>【50Hz】38/【60Hz】40