三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80881477
品番
EFG-35SB2
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
質量(kg)
9.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】73.50/【60Hz】89、<強>【50Hz】83/【60Hz】108
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】44.50/【60Hz】44、<強>【50Hz】21.50/【60Hz】22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
484×484×211
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】2230/【60Hz】2050、<強>【50Hz】2640/【60Hz】2740
公称出力(W)
100
羽根径(Φmm)
350
機外静圧(Pa)
0