三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-13ZEC13-FP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】125/【60Hz】130
注文コード
80881687
品番
VD-13ZEC13-FP
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
【50Hz】13/【60Hz】15.50
騒音値(dB)
【50Hz】24.50/【60Hz】25.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
234×351×286
風量(m
3
/h)
【50Hz】125/【60Hz】130
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0