- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】28/【60Hz】31、<強>【50Hz】42/【60Hz】51
- 騒音値(dB)
- <弱>19、<強>26
- 温度交換効率(%)
- <弱>【50Hz】72/【60Hz】74
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】30/【60Hz】25、<強>【50Hz】77/【60Hz】70
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】65/【60Hz】60
- 質量(kg)
- 15
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 247×872×618
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>【50Hz】59/【60Hz】61、<強>【50Hz】52/【60Hz】53
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>【50Hz】46/【60Hz】48、<強>【50Hz】39/【60Hz】40