曜日別特売
VD-25ZVX6-FP ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80882877

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882877
品番
VD-25ZVX6-FP
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

DCブラシレスモーター採用による省エネ化
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
グリル部にデュアルバリアマテリアル採用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
複数台運転可能
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式
風圧式シャッター搭載

質量(kg)
8.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>10、<強>36
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>31、<強>44
ダクト径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
321×513×470
風量(m3/h)
<弱>360、<強>650
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする