三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>55、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
注文コード
80882929
品番
VD-10ZLEC13-FPS
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
<弱>【50Hz】3.50/【60Hz】3.90、<強>【50Hz】7.20/【60Hz】9.30
騒音値(dB)
<弱>13.5、<強>【50Hz】19.50/【60Hz】20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×321×250
風量(m
3
/h)
<弱>55、<強>【50Hz】90/【60Hz】95
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0