曜日別特売
VD-18ZLX13-IN ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80883489

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>150、<強>【50Hz】300/【60Hz】280
注文コード
80883489
品番
VD-18ZLX13-IN
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

質量(kg)
4.4
消費電力(W)
<弱>【50Hz】10/【60Hz】11.50、<強>【50Hz】25.50/【60Hz】28.50
騒音値(dB)
<弱>18.5、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×433×312
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>150、<強>【50Hz】300/【60Hz】280
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする