曜日別特売
EX-30SC4-EH 換気扇 三菱電機 80883611

換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
羽根径(Φmm)300
内容量1個注文コード80883611品番EX-30SC4-EH
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
専用窓枠据付用固定枠同梱
抗菌仕様(羽根操作部)

質量(kg)4.4電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】40/【60Hz】48電源単相騒音値(dB)40.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×420×135風量(m3/h)1404羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする